顕微鏡 アームのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
469件の「顕微鏡 アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 スタンド」、「顕微鏡ホルダー」、「固定アーム」などの商品も取り扱っております。
双眼実体顕微鏡 アーム付 アズワンランキング1位
1個
135,000税込148,500
翌々日出荷

ロングストレートアーム ホーザンランキング2位
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

フレキシブルアーム ホーザンランキング3位
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
1個
16,980税込18,678
当日出荷

実体顕微鏡 ホーザンランキング4位
ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84取扱説明書(0.18MB)視野径(Φmm)20/10
1個
169,800税込186,780
7日以内出荷

ロングストレートアーム ホーザンランキング5位
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
1個
69,980税込76,978
3日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノズーム式実体顕微鏡
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率7~45倍付属品ダストカバー、目当てゴム寸法(mm)265×860×445作動距離(mm)78照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500Kスタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
1個
339,800税込373,780
8日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター倍率7~90×作動距離(mm)140/74取扱説明書(0.19MB)視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800税込197,780
6日以内出荷

実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15×セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野180×135~45×34mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
1セット
67,980税込74,778
7日以内出荷

大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500質量(kg)2.5径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20支柱径(Φmm)20レンチ(六角)6mm×1本付アズワン品番64-5105-21
1個
44,980税込49,478
3日以内出荷

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980税込39,578
当日出荷

・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

3R(スリーアール)顕微鏡専用スタンド
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向1方向(垂直方向)移動量(mm)20
1個
36,980税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央精機UA型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。
質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980税込37,378
10日以内出荷